大阪魂
ヘックスローブ穴付きボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
8
10
6
12
15
16
20
25
30
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43795455
品番
M6×30
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M6
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1
穴の形状
ヘックスローブ穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法A(mm)
5.61
寸法t(mm)
(最小)1.65
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法K(mm)
3.3
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
10.5
寸法da(Φmm)
(最大)6.8