M4×8 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 43795577

ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1000個)注文コード43795577品番M4×8
販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)8材質寸法A(mm)3.94寸法t(mm)(最小)1.05寸法r(mm)(最小)0.2表面処理クロメート頭部形状ボタン寸法K(mm)2.2穴の形状ヘックスローブ穴ドライブサイズT20寸法dk(Φmm)7.6寸法da(Φmm)(最大)4.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1898:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする