大阪魂
ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
8
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43796225
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法A(mm)
5.08
寸法t(mm)
(最大)2.8/(最小)2.4
寸法r(mm)
(最小)0.2
表面処理
スズコバ
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
5
寸法V(mm)
(最大)0.5
穴の形状
ヘックスローブ穴
ドライブサイズ
T27
寸法ds(Φmm)
5
寸法dk(Φmm)
8.5
寸法da(Φmm)
(最大)5.7