大阪魂
ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
12
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43796322
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法A(mm)
5.61
寸法t(mm)
(最大)3.3/(最小)2.9
寸法r(mm)
(最小)0.25
表面処理
スズコバ
寸法b(mm)
24
寸法K(mm)
6
寸法V(mm)
(最大)0.6
穴の形状
ヘックスローブ穴
ドライブサイズ
T30
寸法ds(Φmm)
6
寸法dk(Φmm)
10
寸法da(Φmm)
(最大)6.8