曜日別特売
M6×50 ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂 43796401

ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)50
ねじピッチ1
内容量1箱(200個)注文コード43796401品番M6×50
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)50材質寸法A(mm)5.61寸法t(mm)(最大)3.3/(最小)2.9寸法r(mm)(最小)0.25表面処理スズコバ寸法b(mm)24寸法K(mm)6寸法V(mm)(最大)0.6穴の形状ヘックスローブ穴ドライブサイズT30寸法ds(Φmm)6寸法dk(Φmm)10寸法da(Φmm)(最大)6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4784:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする