曜日別特売
M8×30 ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂 43796453

ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)30
ねじピッチ1.25
内容量1箱(100個)注文コード43796453品番M8×30
販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)30材質寸法A(mm)7.92寸法t(mm)(最大)3.8/(最小)3.4寸法r(mm)(最小)0.4表面処理スズコバ寸法b(mm)28寸法K(mm)8寸法V(mm)(最大)0.8穴の形状ヘックスローブ穴ドライブサイズT45寸法ds(Φmm)8寸法dk(Φmm)13寸法da(Φmm)(最大)9.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4784:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする