大阪魂
TRXローヘッドCAP(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M3
M5
M6
長さ(mm)
10
25
8
ねじピッチ
0.5
0.8
1
ドライブサイズ
10
25
30
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43796925
品番
M3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)1.27
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ローヘッド
寸法d2(mm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
(最大)2.4
ドライブサイズ
10