大阪魂
TRXローヘッドCAP(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M8
M5
M6
長さ(mm)
16
25
8
ねじピッチ
1.25
0.8
1
ドライブサイズ
-
25
30
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43797074
品番
M8×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法t(mm)
-
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ローヘッド
寸法d2(mm)
-
寸法K(mm)
-
ドライブサイズ
-