※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
WAソケットSタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(80個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M12
長さ(mm)
25
12
15
16
14
20
25
30
35
40
8
18
50
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.75
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43799883
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最大)2.5
寸法S(mm)
4
寸法e(mm)
(最小)4.58
寸法D1(Φmm)
(最大)8.5
寸法T(mm)
(最小)1.3
寸法K(mm)
5
寸法dk(Φmm)
8.5