日産ネジ
極薄NSローヘッド (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
8
4
5
8
10
14
15
16
20
6
12
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43813095
品番
M3×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1.2
寸法S(mm)
1.5
表面処理
クロメート
頭部形状
極薄ローヘッド
寸法K(mm)
1.3
寸法dk(Φmm)
6