※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
HCリベット(スチール/スチール製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000本)
注文コード
43826074
品番
SHC-52M60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
座屈部でワークを引き付けたままフランジを絞り込むので、強い振動下でも緩みません。
トラスコ品番
157-3780
リベット径(Φmm)
5.15
下穴径(Φmm)
5.3
リベット長さ(mm)
4.4〜6.0
カシメ板厚(mm)
4.4〜6.0
引張強度(N)
8900
フランジ外径(Φmm)
13
せん断強度(N)
12500