※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
HSリベット(アルミ/アルミ製)AD-8120-AHS(1000本入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826099
品番
AD-8120-AHS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途
構造体用
トラスコ品番
157-3795
リベット径(Φmm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.6〜7.0
リベット長さ(mm)
23.1
カシメ板厚(mm)
10.0〜12.0
引張強度(N)
3500
フランジ外径(Φmm)
13.0
せん断強度(N)
4100