※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
HSリベット(スチール/スチール製)SD-632-HS(1000本入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826108
品番
SD-632-HS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途
構造体用
トラスコ品番
157-3788
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9〜5.2
リベット長さ(mm)
12.4
カシメ板厚(mm)
1.2〜3.2
引張強度(N)
4850
フランジ外径(Φmm)
9.5
せん断強度(N)
4750