※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
HSリベット(皿頭スチール製)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826117
品番
SK-648-HS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
カシメ板厚(mm)
3.2〜4.8
リベット長さ(mm)
14.0
フランジ外径(Φmm)
8.2
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9〜5.2
せん断強度(N)
4750
引張強度(N)
4850
用途
構造体用
トラスコ品番
157-3754