※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
アルミHRタイプリベット(アルミ/スチール製)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826223
品番
TAP-D-85-HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
カシメ板厚(mm)
4.8〜8.0
リベット長さ(mm)
21.5
フランジ外径(Φmm)
13.0
リベット径(Φmm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.6
せん断強度(N)
2800
引張強度(N)
4050
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
159-7561