※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
アルミHRタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826239
品番
TAP-K-44-HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
カシメ板厚(mm)
2.0〜6.4
リベット長さ(mm)
12.3
フランジ外径(Φmm)
5.5
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.4
せん断強度(N)
690
引張強度(N)
1030
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
157-3791
材質
アルミ・スチール