※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
ウルトラグリップリベット(アルミ/アルミ製)AD-8160-UGX(1000本入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826284
品番
AD-8160-UGX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途
電気盤・筐体に
トラスコ品番
159-7538
リベット径(Φmm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.6〜7.0
リベット長さ(mm)
36.3
カシメ板厚(mm)
2.0〜16.0
引張強度(N)
4000
フランジ外径(Φmm)
13.0
せん断強度(N)
5780