※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-6110-UG(2000本入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
43826293
品番
SD-6110-UG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途
電気盤・筐体に
トラスコ品番
159-7546
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9〜5.1
リベット長さ(mm)
22.5
カシメ板厚(mm)
5.5〜11.1
引張強度(N)
5330
フランジ外径(Φmm)
9.5
せん断強度(N)
6500