※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
ウルトラグリップリベット(ステンレス/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826379
品番
SSD-8160-UGX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
カシメ板厚(mm)
2.0〜16.0
リベット長さ(mm)
36.3
フランジ外径(Φmm)
13.0
リベット径(Φmm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.6〜7.0
せん断強度(N)
10450
引張強度(N)
8000
用途
電気盤・筐体に
トラスコ品番
159-7593