※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
ウルトラグリップリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000本)
注文コード
43826397
品番
SSK-6125-UG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
カシメ板厚(mm)
7.5〜12.5
リベット長さ(mm)
24.6
フランジ外径(Φmm)
8.4
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9〜5.1
せん断強度(N)
5780
引張強度(N)
4220
用途
電気盤・筐体に
トラスコ品番
159-7551