※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-42-ABS-LF(1000本入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826458
品番
AD-42-ABS-LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
157-3826
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3
リベット長さ(mm)
10.8
カシメ板厚(mm)
1.0〜3.2
引張強度(N)
980
フランジ外径(Φmm)
9.5
せん断強度(N)
660