※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/スチール製)AD-42-BS-LF(1000本入り)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード43826476 品番AD-42-BS-LF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。

用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3810 材質アルミ・スチール リベット径(Φmm)3.2 下穴径(Φmm)3.3 リベット長さ(mm)10.7 カシメ板厚(mm)1.0〜3.2 引張強度(N)1400 フランジ外径(Φmm)9.5 せん断強度(N)910

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3467:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする