※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/スチール製)AD-44-BS-LF(1000本入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826485
品番
AD-44-BS-LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
157-3821
材質
アルミ・スチール
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3
リベット長さ(mm)
14.2
カシメ板厚(mm)
3.2〜6.4
引張強度(N)
1400
フランジ外径(Φmm)
9.5
せん断強度(N)
910