※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
オープンタイプリベット(アルミ/スチール製)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826528
品番
TAP-D-20M1-BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
材質
アルミ・スチール
トラスコ品番
159-7572
リベット径(Φmm)
2.0
下穴径(Φmm)
2.1
リベット長さ(mm)
7.5
用途
自動車板金、電機板金などに
カシメ板厚(mm)
1.0〜1.6
引張強度(N)
560
フランジ外径(Φmm)
3.8
せん断強度(N)
370