※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-88-BS(1000本入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826738
品番
SD-88-BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
159-7539
リベット径(Φmm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.5
リベット長さ(mm)
23.9
カシメ板厚(mm)
9.6〜12.8
引張強度(N)
7670
フランジ外径(Φmm)
12.8
せん断強度(N)
5510