※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
オープンタイプリベット(皿頭スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43827036
品番
SK-42-BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
カシメ板厚(mm)
1.6〜3.2
リベット長さ(mm)
10.8
フランジ外径(Φmm)
6.4
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3
せん断強度(N)
1270
引張強度(N)
1720
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
159-7535