※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
スチールHRタイプリベット(皿頭スチール製)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43827149
品番
SK-42-HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
カシメ板厚(mm)
2.0〜3.2
リベット長さ(mm)
11.2
フランジ外径(Φmm)
5.3
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.4
せん断強度(N)
1100
引張強度(N)
1700
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
157-3776