※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
ブラインドリベット”オープンタイプリベット”(皿頭 アルミ/スチール製)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43827325
品番
TAP-K53BS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
157-3796
材質
アルミ・スチール
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1
リベット長さ(mm)
8.6
カシメ板厚(mm)
3.2〜4.8
引張強度(N)
2110
フランジ外径(Φmm)
8.0
せん断強度(N)
1390