※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
低座屈PTMリベット(皿頭スチール製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43827404
品番
SK-30M35-PTM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
マンドレルヘッド処理が不要です。
用途
両面フラットにする必要がある個所に
トラスコ品番
159-7584
リベット径(Φmm)
3.0
下穴径(Φmm)
3.3
リベット長さ(mm)
3.8
カシメ板厚(mm)
3.0〜3.5
フランジ外径(Φmm)
5.2