シントーファミリー
シントーファミリーの 塗料うすめ液/処理剤
シントーファミリーの うすめ液
シントーファミリーの ペイントうすめ液
塗料用シンナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4缶×4L)
注文コード
43833379
品番
7901-4.0
参考基準価格(税別)
¥17,312
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
主成分
塗料用シンナー
用途
塗料シンナーを使用する塗料などに使用ください
仕様
塗料用シンナー4L
トラスコ品番
137-8209
容量(L)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性