大阪魂
六角穴付止めねじ とがり先 (SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M5
M8
長さ(mm)
10
5
10
8
14
16
20
ねじピッチ
0.8
0.8
1.25
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43850983
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質
SUS316L
寸法t(mm)
(最小)1欄:2、2欄:3
寸法S(mm)
(呼び)2.5
寸法e(mm)
(最小)2.87
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dt(Φmm)
(最大)0.5