EBC-Brakes Motorcycle Brake Disc to fit Front Right

モーターサイクル ブレーキディスク フロント右側用

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種KAWASAKI、GPZ 550 D1 (1982-1982)、GPZ 750 R1 (1982-1982)、GT 750 (1982-1996)、VN 700 A1 Vulcan (1985-1985)、VN 750 (1986-1994)、Z 400 (1981-1983)、Z 550 (1981-1984)、Z 650 (1981-1983)、Z 700 (1984-1984)、Z 750 (1980-1984) 注文コード43863805 品番MD4010RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合車種101種類から選べます 他の種類を見る
適合車種KAWASAKI、GPZ 550 D1 (1982-1982)、GPZ 750 R1 (1982-1982)、GT 750 (1982-1996)、VN 700 A1 Vulcan (1985-1985)、VN 750 (1986-1994)、Z 400 (1981-1983)、Z 550 (1981-1984)、Z 650 (1981-1983)、Z 700 (1984-1984)、Z 750 (1980-1984)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする