EBC-Brakes CSK Series Heavy Duty Clutch Spring Kits
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合車種YAMAHA、FJ 1100 (1984-1985)、FJ 1200-1200 A (1986-1995)、FJR 1300 (2003-2005)、FJR 1300 A (2006-2015)、FJR 1300 AE (2014-2015)、FJR 1300 N-P (2001-2002)、MT-01 (1670cc) (2005-2009)、MT-01S (1670cc) (2009-2009)、XJR 1200 (1995-1998)、XJR 1300 (1998-2014)、XJR 1300 C-Racer (2015-2016)、XJR 1300 L (1999-1999)、XJR 1300 M (2000-2000)、XJR 1300 N-P (2001-2002)、XJR 1300 SP (1999-2001)、XT 1200 Z Super Tenere (2010-2016)、XT 1200 ZE Super Tenere (2014-2016)、XV 1700 V-Max (2009-2016)、XV 1900 A Midnight Star (2006-2012)、XVS 1300 A Midnight Star (2007-2016)、XVS 1300 CU Custom (2014-2016)、YZF R1 (1998-2003)
注文コード43893370
品番CSK903
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)