EBC-Brakes CT Series Clutch Removal Tools
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合車種ARCTIC CAT、400 (1998-2008)、400 DVX (2004-2008)、500 (1998-2009)、Bearcat 454 (1996-1998)CCM、404E-DS-Supermoto (2003-2004)、CR40 S Cafe Racer (2007-2007)、CR40 Street (2007-2007)、R35-R35S (2006-2007)、SR40 Street Scrambler (2007-2007)KAWASAKI、ER 250 (1983-1988)、GPz 305 (1983-1996)、KDX 250 (1982-1983)、KDX 250 B1 (1981-1981)、KDX 250 D1 (1991-1993)、KEF 300 (2001-2002)、KFX 450 R Quad (2008-2014)、KLF 300 (1987-2005)、KLF 400 (1993-1998)、KLX 400 R (2003-2004)、KLX 450 R (2008-2015)、KSF 400 (2003-2006)、KX 250 (1974-1989)、KX 250 C2 (1984-1984)、KX 250 H1 (1990-1990)、KX 250 H2 (1991-1991)、KX 420 (1980-1981)、KX 450 F (2006-2017)、KX 500 (1983-2004)、KXF 250 (1987-1988)、KXT 250 A1 Tecate (1984-1984)、KXT 250 A2 Tecate (1985-1985)、KXT 250 B1 Tecate (1986-1986)、KXT 250 B2 Tecate (1987-1987)、Z 250 (1979-1981)SUZUKI、DR-Z 400 (2000-2009)、LT-F 400 (2002-2012)、LT-F 400 K2 (Eiger) (2002-2002)、LT-F 500 (1998-2007)、LT-Z 400 (2003-2015)
注文コード43893580
品番CT006
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)