Panasonic(パナソニック)
盤用キャビネットNE型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
基板寸法・質量・外形寸法
が
158
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1面
基板寸法(mm)
W490×H290
質量(kg)
14.5
外形寸法(mm)
W600×H400×D150
注文コード
44039197
品番
BON6415VK
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
鋼板製
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様
露出形
質量(kg)
14.5
外形寸法(mm)
W600×H400×D150
板厚(mm)
1.6
基板寸法(mm)
W490×H290
ドア
片扉