VE-F04-K デザインテレホン Panasonic(パナソニック) 44055428

デザインテレホン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード44055428品番VE-F04-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」
スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応
光って着信をお知らせ「着信ランプ」

セット内容親機のみブラック質量(g)約527音量呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約95×190×196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 内線電話に使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

使用していた電話機が故障したのでこちらを購入しました。
ボタンが大きく見易くて良い製品です。

対象商品 : 44055437
2024-01-19
用途: 内線電話の予備機
建設業・工事業

内線用自動交換機も信号の規格は外線と同じなので問題無く使えます。

対象商品 : 44055437
2023-07-19
用途: 電話
株式会社ヒートテクノ

停電時も使用できる電話を探していて
ここで見つけました
カベかけも出来て
スペースをとらないので助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする