リュック ビジネスリュック 2way 薄型 自立設計 撥水加工 14インチノートPC A4サイズ収納可

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44107107 品番BM-UMBP01BK
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ビジネスバッグを、もっと軽やかに。
高い機能性と無駄のないデザインにこだわった、窓ガラスに映る姿が美しいバッグ”REFLOK”です。
中身が増減しても常に同じ形状を維持し、スマートなシルエットを演出します。
体にフィットするスリムな設計が体の重心のブレを最大限抑え、美しい姿勢をキープします。
正面にはPUレザー、側面にはポリエステルを採用しています。異素材を組み合わせ、オールレザーにしないことでフォーマル感を残したカジュアルな印象のデザインです。
メイン素材のPUレザーはシワや汚れがつきにくいため、清潔感を保ちながら使えます。
角に丸みがあり、堅苦しさのないデザインです。
14インチのノートパソコンやA4ファイルが収納可能です。その他、弁当や水筒、折り畳み傘など毎日必要なものを充分に収納できます。
普段はハンドルを収納して隠すことで、リュック使用時に外観を邪魔せず、美しい見た目をキープできます。
手提げ使用時に、リュックベルトのテープ部分を引きずらないように背面ポケットに収めることができます。
メイン気室は大きく開くL字ファスナーで荷物を取り出しやすいです。
ガジェット類などの小物の収納に最適なメッシュポケットを備えています。
ノートパソコンやタブレットなどのデジタル機器を独立して収納ができるポケットを備えています。
前面収納はマグネットで簡単に開閉できます。A4ファイルサイズまで収納できる大きなポケットです。
左側のサイドポケットには防水、抗菌仕様の素材を採用しており、折り畳み傘やペットボトルの収納に便利です。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
右側のサイドポケットは、すぐに取り出したい小物の収納に最適です。
背面上部に、前持ち時にスマホ等を収納できる使いやすいポケットを配置。ファスナー付きで安心です。
本体背面に備えたキャリーベルトで、キャリーケースに固定でき、荷物の多い出張の際にも便利です。
フォーマルシーンになじむ落ち着いたカラーを採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他手提げ用ハンドルの収納、背面キャリーベルト付き、底鋲付き 適合機種〜14.0インチ ノートパソコン 材質ポリエステル、合成皮革 ブラック 質量(g)約945 タイプバックパック 表面処理撥水加工(表生地)、抗菌加工(側面ファスナーポケット内部) 幅W×厚さ×高さH(mm)約290×130×390 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×20×370※参考収納寸法※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。 ポケット【前面】ファスナーポケット×1・スリーブポケット×1、【背面】ファスナーポケット×2、【側面】ファスナーポケット×1、【気室内】ノートパソコン収納ポケット×1・スリーブポケット×1・ファスナーメッシュポケット×1 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【メイン気室内寸】約260×380×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする