CTH-233 デジタル温湿度計 カスタム 44116320 CTH-233 デジタル温湿度計 カスタム 44116320 CTH-233 デジタル温湿度計 カスタム 44116320

デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44116320 品番CTH-233
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一目でわかる「快適目安」表示機能付き
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。
壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。

用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式 測定精度温度:±1.0℃(0.0〜+50.0℃)、±1.5℃(-10.0〜-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30〜80%RH)、±12%RH(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24 分解能(℃)0.1 サンプリング1回/約30秒 使用温湿度範囲-10〜50℃/10〜95%RH以下(結露のないこと) 測定温度範囲(℃)-10.0〜+50.0 時計機能12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度測定範囲(%RH)10〜95 分解能(%RH)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする