※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 錆止め/錆転換剤
エスコの 錆止め
20kg[油性]環境対応型錆止め塗料(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44128359
品番
EA942ED-97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,670
販売価格(税別)
¥
19,700
バスケットに入れる
刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。
無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、強力な防錆効果を発揮します。
色
赤さび色
仕様
つや無し
指触乾燥時間(分)
20℃:約30分 冬期(5℃):約60分
内容量(kg)
20kg
危険物の類別
非危険物
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約118(膜厚35ミューメートル)