※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 車載タイプ
770x320x155mm車載ケース(樹脂製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44137145
品番
EA960AB-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,092
販売価格(税別)
¥
3,720
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
770×320×155
質量(kg)
2
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
770
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
320