GEOMAX ENDURO EN91

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44166046 品番 332027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をベースに林道やガレ場を含む多様な路面で走破性と耐久性を高次元で実現したFIM規格適合のダンロップ・エンデューロタイヤ。

タイヤサイズ140/80-18M/C 70R タイプWT リム幅2.15inch 標準リム幅(inch)2.15inch タイヤ幅(mm)140 リム径(inch)18 偏平率(%)80 タイヤ外径(mm)695
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44166028
2021-08-24
用途:
ラリー
製造業

タイヤはすぐに結果は出ない。不適切なアンケートです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。使用感を改めていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

対象商品:
44166037
2020-08-20
用途:
エンデューロ
建設業・工事業

リヤのみ履いてみました。交換時、いままで使っていたタイヤよりサイドが硬く感じられましたが、しっかりとビードクリームを塗ってあげれば問題なく交換できました。
マディのグリップ力には驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする