あしかメディ工業
あしかメディ工業の 処置・手術
あしかメディ工業の ドレナージ関連
接続管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
44191204
品番
NO.10
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
PTCDカテーテルなどの先端接合部と、チューブを接続するロック式専用接続管です。
用途
チューブの接続
材質
PVC、PP樹脂
長さ(mm)
59
寸法(mm)
ロック差込口:4
質量(g)
2
太さ(mm)
先端:6
関連資料:
製品カタログ(1.72MB)