あしかメディ工業
あしかメディ工業の 処置・手術
あしかメディ工業の ドレナージ関連
接続管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
44191220
品番
NO.11
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
バルンカテーテル用の接続管です。
透明で軽量、挿入カテーテルに負担がかかりません。
用途
チューブの接続
材質
TPX樹脂
長さ(mm)
59.5
質量(g)
2
太さ(mm)
先端:6(8)
関連資料:
製品カタログ(1.72MB)