シールチェーン 428SR-X2 ブラック/ゴールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44196619 品番 428SR-X2(BK;GP) 84L MLJ
参考基準価格(税別)¥11,088 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

SRXシリーズは、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入できます。

ブラック/ゴールド サイズ428 リンク数84L ピン長さ(mm)19.3 継手MLJ(カシメジョイント) 適合排気量(cc)〜250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする