曜日別特売
428SR-X2(BK;GP) 96L MLJ シールチェーン 428SR-X2 ブラック/ゴールド EKチェーン 44196680

428SR-X2(BK;GP) 96L MLJ シールチェーン 428SR-X2 ブラック/ゴールド EKチェーン 44196680
428SR-X2(BK;GP) 96L MLJ シールチェーン 428SR-X2 ブラック/ゴールド EKチェーン 44196680
428SR-X2(BK;GP) 96L MLJ シールチェーン 428SR-X2 ブラック/ゴールド EKチェーン 44196680
428SR-X2(BK;GP) 96L MLJ シールチェーン 428SR-X2 ブラック/ゴールド EKチェーン 44196680
428SR-X2(BK;GP) 96L MLJ シールチェーン 428SR-X2 ブラック/ゴールド EKチェーン 44196680

シールチェーン 428SR-X2 ブラック/ゴールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数96L
96L
80L
82L
84L
86L
88L
90L
92L
94L
98L
100L
102L
104L
106L
108L
110L
112L
114L
116L
118L
120L
122L
124L
126L
128L
130L
132L
134L
136L
138L
140L
142L
144L
146L
148L
150L
152L
154L
156L
158L
160L
内容量1本注文コード44196680品番428SR-X2(BK;GP) 96L MLJ
参考基準価格(税別)¥12,672販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

SRXシリーズは、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入できます。

ブラック/ゴールドサイズ428リンク数96Lピン長さ(mm)19.3継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする