クレトム
クレトムの 車内用
ウェット&ドライ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44200810
品番
CG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
水気もホコリもスッキリ綺麗に掃除出来る乾湿両用カークリーナー。延長ホースで届きにくい所も掃除出来ます。収納袋付き。
用途
車の掃除機
幅(mm)
350
色
ブルー
高さ(mm)
95
奥行(mm)
140
危険物の類別
非危険物
注意
12V車専用