クレトム
クレトムの 車内用
ダブルモーターサイクロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44200819
品番
CG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
モーター内臓パワーブラシとサイクロン方式のWパワー吸引。収納袋付。
用途
車の掃除機
幅(mm)
370
色
レッド
高さ(mm)
120
奥行(mm)
120
危険物の類別
非危険物
注意
12V車専用