クレトム
クレトムの 車内用
プロスペックサイクロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44200828
品番
CG-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
微細な塵やホコリもしっかり吸取る超強力吸引力。3種類の付属アタッチメントとロングに使えるノズルで車内の隅々までお掃除出来ます。水洗い出来る高性能フィルター付。
用途
車の掃除機
幅(mm)
340
色
マットブラック
高さ(mm)
103
奥行(mm)
130
危険物の類別
非危険物
注意
12V車専用