SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用収納用品
SEIWA(セイワ)の 車用収納ポケット
シートバックポケット2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201607
品番
WA103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シート裏側に取り付ける便利なシートバッグ。収納が豊富。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
315
色
黒
高さ(mm)
295
奥行(mm)
25
注意
1本シャフトタイプのヘッドレストには使用できません。背もたれとヘッドレストが一体型のシートには使用出来ません。