カストロール
カストロールの オイル・ケミカル・補修
カストロールの バイク用オイル
カストロールの 4サイクルオイル
POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-50
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
44208930
品番
JASO MA 全合成油
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
SAE
10W-50
ベースオイル
全合成油
JASO規格
MA2
危険物の性状
非水溶性